Referanser
Pramet:DDJNR 2020 K 15
Rubix:6017991
Produsent:6757934
EAN:3603602932907
Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - DDJNR2020K15 - PRAMET
Double clamp turning tool for holding a 55° rhombus negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 6.35mm thick (ISO designation DN.. 1506.. ), right hand 93° side cutting with off-set shank, 20mm tool height x 20mm width x 125mm long for taper turning, single and multi-directional copy turning and longitudinal turning with and without shoulder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 20 mm |
|---|---|
| Høyde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 374,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 717,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel