Referanser
Pramet:DWLNR 2525 M 08
Rubix:6017985
Produsent:6758091
EAN:3603602934376
Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - DWLNR2525M08 - PRAMET
Double clamp turning tool for holding a 80° trigon negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick (ISO designation WN.. 0804.. ), right hand 95° side and end cutting with off-set shank, 25mm tool height x 25mm width x 150mm long for taper turning, face turning with and without shoulder and longitudinal turning with and without shoulder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 25 mm |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 444,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 806,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
