Twist bor sett Dormer A191419
Dormer.A191 No.413 (13 PCE) JOBBER DRILL SET PLASTIC CONT
Se teknisk informasjonReferanser
Dormer:A191419
Rubix:6195683
EAN:7320760030615



Produktinformasjon : Borsett 1-10 Tønne ink.bor 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm
Set includes drill sizes 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3
mm, 4.2 mm
1.0-10.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 19 Pieces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 19 |
|---|---|
| Områder | 1.0 - 10.0 mm |
| Incremet | 0.5 mm |
| Hus materiale | hss |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | steam tempering |
| Maskinerings materiale | steel and cast iron |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
990,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 238,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel