Twist bor sett Dormer A094413

Dormer A094 No.419 HSS Tin Coated Drill Bit Set (19 Piece)

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A094413
Rubix:6186658
EAN:7320760675137
Jobber Drill set 13 (A002x13) DIN 338

Teknisk sammendrag

Antall elementer13
Områdera002
Incremet0.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BORSET 413 (A002x13) - A094413 - DORMER


Dormer A094 HSS TiN Coated Metric jobber drills in round plastic case.
Each size is embossed for ease of identification.
19 Drill bits: 1mm - 10mm in increments of 0.5mm.
1.5-6.5x0.5mm +3.3,4.2mm A002, Dial-a-Drill Set, 13 pieces

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer13
Områdera002
Incremet0.5 mm
Hus materialehss
Din standarddin 338
Tupp vinkel118 °
Skjærematerialehss
442,29 kr Eks. mva
/ stykk
552,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel