Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41612832
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41612832
Rubix:6185344
EAN:4018754023080



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 230 A 7/16 X 1/2 - 41612832 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 15x20x232 mm |
|---|---|
| Vekt | 105 g |
| Åpning | 7/16 x 1/2 |
| Lengde | 225 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 19.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 309,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
5 387,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
