Referanser
Stahlwille:42040032
Rubix:6185328
EAN:4018754023677



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGSKRUTREKKER 4204 32 - 42040032 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x61x189 mm |
|---|---|
| Vekt | 424 g |
| Åpning | 32 |
| Lengde | 190 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
406,67 kr Eks. mva
/ stykk
508,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
