Fast og variabel nøkkel Gedore 6 19x24

Dobbel endenøkkel 6

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:6 19x24
Rubix:6032172
Produsent:6066930
EAN:4010886606698
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning19x24
Lengde250 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL - 6 19x24 - 6066930 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 19x24 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt256 g
Åpning19x24
Lengde250 mm
Typefastnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel