Referanser
Stahlwille:42040050
Rubix:6185326
EAN:4018754023714



Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGSKRUTREKKER 4204 50 - 42040050 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x105x270 mm |
|---|---|
| Vekt | 1445 g |
| Åpning | 50 |
| Lengde | 275 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
938,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 172,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
