Fast og variabel nøkkel Gedore 7112-18
Innsatser for åpen pipe 9 x 12-7112
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Gedore:7112-18
Rubix:6031379
Produsent:7684560
EAN:4002805712184

Dokumenter
Produktinformasjon : INNSATSFASTNØKKEL SE 9X12, 18mm - 7112-18 - 7684560 - GEDORE
Walter Titex
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Åpning | 18 |
| Lengde | 44 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | sateng/krom |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
