Fordelere - Strømningsregulator Festo FR-8-1/8

Distributor FR

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FR-8-1/8
Rubix:482048
Produsent:2077
EAN:4052568000042
FR-8-1/8 Distributor block

Teknisk sammendrag

Type koblingg3/8 female thread, g1/8 female thread
Typedistribution block (distributor)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelarblock, FR-8-1/8 - 2077 - FESTO


Distributor block FR-8-1/8 For distribution of compressed Air. Nominal size=8,6 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)120x40x35 mm
Vekt176,53 g
Type koblingg3/8 female thread, g1/8 female thread
Typedistribution block (distributor)
619,71 kr Eks. mva
/ stykk
774,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel