Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Bolter
Hel- delgjengede sekskantbolter, flensbolter og franske treskruer
Delgjenget sekskantbolter
I4014-8.8 M4x30 6kt Bolt
Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11004030
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 ubehandlet
Referanser
arvid nilsson:
11004030
rubix:
6326658
Teknisk sammendrag
Lengde
30
mm
Materiale/overflate finish
Annet
Klasse
ISO 4014
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : I4014-8.8 M4x30 6kt Bolt
ISO 4014 erstatter den eldre standard DIN 931.
I4014-8.8 M4x30 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
30
mm
Materiale/overflate finish
Annet
Klasse
ISO 4014
Form på hode
6-kant
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
357,43
kr
Eks. mva
/
pakke
446,79
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (3)