Referanser
Arvid Nilsson:11024075
Rubix:6326478
EAN:7319000697992
Produktinformasjon : I4014-8.8 M24x75 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M24x75 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 553,54 kr Eks. mva
/ pakke
1 941,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm
