Spor kulelager PTN 61704-2RS, Ytter diameter (inch): 27 mm | Bredde: 4 mm | Inner diameter: 20 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:61704-2RS
Rubix:6368525
Produsent:893779
EAN:3660338462344
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)27 mm
Bredde4 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Deep Groove Ball Bearing 61704-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)27 mm
Bredde4 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Serie61700
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning14000 rpm
Prseisjonp0 (normal / abec 1)
Basic static load, radial - C0r1320 N
Basic dynamic load, radial - Cr1790 N
Vekt0.00558 kg
369,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
461,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier