Tilbehør og deler til sylinder Festo DASI-B12-35-S8
DASI Sensor holder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DASI-B12-35-S8
Rubix:507274
Produsent:1435228
EAN:4052568105921

Dokumenter
Produktinformasjon : Givarfäste, DASI-B12-35-S8 - 1435228 - FESTO
Sensor bracket DASI-B12-35-S8 Size=35, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B12-35-S8 Size=35, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=5 - 60 °C, tightening torque=1,2 Nm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 52,3 g |
|---|---|
| Type | adapter kit |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 206,90 kr Eks. mva
/ stykk
1 508,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel