Referanser
Festo:EAMC-16-20-4-8
Rubix:504137
Produsent:562675
EAN:4052568099596

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMC-16-20-4-8 - 562675 - FESTO
Coupling EAMC-16-20-4-8 Holder diameter 1=4 mm, Holder diameter 2=8 mm, Size=16, Assembly Position=Any, Max. speed=10000 1/min
Coupling EAMC-16-20-4-8 562675
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9 g |
|---|---|
| Type | clutch eamc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
727,35 kr Eks. mva
/ stykk
909,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel