Sylindriske rulle lager Timken NU324EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NU324EMA
Rubix:516426
EAN:0053893752495
Cylindrical Roller Bearing -  NU324EMA

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)260 mm
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU324EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)303x292x80 mm
Vekt14700 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)303x292x80 mm
Vekt emballert14650 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)260 mm
Bredde55 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialebrass
Husmessing
Referanse hastighet2900 rpm
Basic static load, radial - C0r614000 N
Basic dynamic load, radial - Cr594000 N
15 001,50 kr Eks. mva
/ stykk
18 751,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel