Sylindriske rulle lager Timken NJ219EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NJ219EMA
Rubix:516375
EAN:0053893751467
Cylindrical Roller Bearing -  NJ219EMA

Teknisk sammendrag

Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde32 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ219EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)175x175x46 mm
Vekt3200 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)175x175x46 mm
Vekt emballert3180 g
Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde32 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialechrome steel (bearing steel, type 52100 / astm a295)
Husmessing
Referanse hastighet4100 rpm
Basic static load, radial - C0r271000 N
Basic dynamic load, radial - Cr248000 N
5 670,52 kr Eks. mva
/ stykk
7 088,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel