Sylindriske rulle lager FAG NJ2317-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2317-E-XL-M1
Rubix:166252
Produsent:0192259460000
EAN:4012801382311
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde60 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2317-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)60x180x180 mm
Vekt7600 g
Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde60 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet3200 rpm
Basic static load, radial - C0r480000 N
Basic dynamic load, radial - Cr460000 N
22 126,92 kr Eks. mva
/ stykk
27 658,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel