Sylindriske rulle lager FAG NU226-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU226-E-XL-M1
Rubix:166767
Produsent:0167388960000
EAN:4012801234092
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)230 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU226-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x230x230 mm
Vekt7100 g
Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)230 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet2800 rpm
Basic static load, radial - C0r445000 N
Basic dynamic load, radial - Cr425000 N
25 363,94 kr Eks. mva
/ stykk
31 704,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel