Sylindriske rulle lager FAG NUP218-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP218-E-XL-TVP2
Rubix:167101
Produsent:0167408660000
EAN:4012801236270
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde30 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP218-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2460 g
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde30 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet3900 rpm
Basic static load, radial - C0r217000 N
Basic dynamic load, radial - Cr215000 N
7 434,75 kr Eks. mva
/ stykk
9 293,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel