Sylindriske rulle lager FAG NJ2310-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2310-E-XL-M1
Rubix:166215
Produsent:0167354800000
EAN:4012801022576
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2310-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x110x110 mm
Vekt1930 g
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet4900 rpm
Basic static load, radial - C0r187000 N
Basic dynamic load, radial - Cr193000 N
7 666,13 kr Eks. mva
/ stykk
9 582,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel