Referanser
INA:RSL183024-A
Rubix:172399
Produsent:0000573980000
EAN:4012802424522


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 120 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 167.58 mm |
| Bredde | 46 mm |
Produktinformasjon : RSL183024-A INA
Cylindrical roller bearing RSL1830, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x168x168 mm |
|---|---|
| Vekt | 2410 g |
| Inner diameter | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 167.58 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Basic static load, radial - C0r | 425000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 295000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 968,25 kr Eks. mva
/ stykk
21 210,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel