Sylindriske rulle lager FAG NU2207-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2207-E-XL-M1
Rubix:166640
Produsent:0190082280000
EAN:4012801179461
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2207-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x72x72 mm
Vekt442 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet7200 rpm
Basic static load, radial - C0r65000 N
Basic dynamic load, radial - Cr73000 N
3 422,06 kr Eks. mva
/ stykk
4 277,58 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel