Referanser
Dormer:F202M3
Rubix:6164819
EAN:7320760217122



Produktinformasjon : RENSEMUTTER M3x0.50mm HSS BLANK DIN 382 - F202M3 - DORMER
6-kantet rensemutter, for ISO-Metrisk gjenge M10 med 1.50 mm stigning og 6g tolleranse, dimensjoner iht DIN 382 standard med 27mm nøkkelvidde og 11mm tykkelse, HSS med blank overflate for reparerer s
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 3 |
|---|---|
| Gjenger | 0.5 mm |
| Hus materiale | hss |
| Nøkkel bredde | 19 mm |
| Hus tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
659,38 kr Eks. mva
/ stykk
824,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
