Standard sekskantet matrisestamme Dormer F302M4

Die nut HSS

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F302M4
Rubix:6197576
EAN:7320760105672
Dienuts M4x0.70mm BS1127:1950

Teknisk sammendrag

Gjengerm4
Gjenger0.7 mm
Hus materialehss

Produktinformasjon : RENSEMUTTER M4x0.70mm HSS BLANK BS 1127:1950 - F302M4 - DORMER


HSS Die nut for metric thread BS 1127:1950 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm4
Gjenger0.7 mm
Hus materialehss
699,32 kr Eks. mva
/ stykk
874,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel