Referanser
Pferd Tools:POS TBG 100/M14 INOX 0,35
Rubix:6015775
Produsent:43308033
EAN:4007220806685





Teknisk sammendrag
| Wire | stainless steel (inox) |
|---|---|
| Børstediameter | 100 mm |
| Bruk | powerful angle grinders |
Produktinformasjon : BORSTAR TBG 100/M14 INOX 0,35 - 43308042 - PFERD
Aggressive brush. Excellent for heavy-duty brushing such as deburring, cleaning and derusting on large surfaces.
Bruksområder
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | stainless steel (inox) |
|---|---|
| Børstediameter | 100 mm |
| Bruk | powerful angle grinders |
| Ledningens diameter | 0.35 mm |
| Maks hastighet | 9000 rpm |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 721,50 kr Eks. mva
/ 5 stykk
4 651,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel