Referanser
Gedore:25 V 10
Rubix:6451291
Produsent:6194930
EAN:4010886619490

Produktinformasjon : Socket wrench 10 mm, 25 V 10 - 6194930 - GEDORE
Socket wrench 10 mm Solid pattern with extra deep socket GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 203 g |
|---|---|
| Åpning | 10 |
| Lengde | 175 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
