Tilbehør og deler til sylinder Festo CRLMC-50
CRLMC clevis foot mounting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CRLMC-50
Rubix:494656
Produsent:197322
EAN:4052568082277

Dokumenter
Produktinformasjon : Lagerbock, CRLMC-50 - 197322 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-50 For type CRHD Size=50, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x60x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 241,7 g |
| Type | clevis foot mounting |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 112,45 kr Eks. mva
/ stykk
1 390,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel