Komponente Spoleventilterminal Festo CPE10-M1CH-3OLS-M7
CPE10 directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE10-M1CH-3OLS-M7
Rubix:501115
Produsent:550236
EAN:4052568192198
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE10-M1CH-3OLS-M7 - 550236 - FESTO
Solenoid valve CPE10-M1CH-3OLS-M7 Very compact assembly, with M8 plug Connection. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPE10-M1CH-3OLS-M7 high packing density, with M8 plug connector. Valve function=3/2 normally open monostable, Actuation type=electrical, Construction width=10 mm, Standard nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 47,6 g |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 895,60 kr Eks. mva
/ stykk
2 369,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel