Komponente Spoleventilterminal Festo CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX

CPV10 Valve Compact Performance

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
Rubix:501225
Produsent:550699
EAN:4052568192488
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX Solenoid valve

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX - 550699 - FESTO


Solenoid valve CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, one of which is normally open, the other is normally closed, ATEX design. Valve function=2x3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt81,09 g
5 627,21 kr Eks. mva
/ stykk
7 034,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel