Referanser
Festo:EASC-G1-55-100-F
Rubix:505413
Produsent:570835
EAN:4052568217402

Dokumenter
Produktinformasjon : Kåpa, EASC-G1-55-100-F - 570835 - FESTO
Cover EASC-G1-55-100-F Size=55, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Conforms to RoHS, Note on materials: Cover profile=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Cover EASC-G1-55-100-F 570835
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 97,2 g |
|---|---|
| Type | cover easc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 182,99 kr Eks. mva
/ stykk
2 728,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel