Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M36X2

FC Flexo Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M36X2
Rubix:483098
Produsent:10746
EAN:4052568009076
FK-M36X2 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeflexo coupling
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flexokoppling, FK-M36X2 - 10746 - FESTO


Self-aligning rod coupler FK-M36X2 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M36x2, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=5800 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)99x90x269 mm
Vekt5800 g
Typeflexo coupling
3 655,10 kr Eks. mva
/ stykk
4 568,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel