Referanser
Festo:EAMK-A-L48-48A
Rubix:502906
Produsent:558012
EAN:4052568096595

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingshus, EAMK-A-L48-48A - 558012 - FESTO
Coupling housing EAMK-A-L48-48A suitable for toothed belt axis EGC-TB Size=80, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-L48-48A 558012
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 176,19 g |
|---|---|
| Type | clutch housing eamk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
647,31 kr Eks. mva
/ stykk
809,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel