Avgradings fres Dormer G15420.5

Galvanized drill bits G154

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G15420.5
Rubix:6197355
EAN:7320760149393
Countersink 20.50 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel82 °
Diameter20.5 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 20.50mm HSS BLANK DIN 335 C - G15420.5 - DORMER


HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
FRAISE 20.5 X3.5 3D QC G154 EBAVURER/CHANFREINER 82DEG HSS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel82 °
Diameter20.5 mm
Antall tenner3
Hale10 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde63 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingblank
674,99 kr Eks. mva
/ stykk
843,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel