Referanser
Spartex:RONCTAS3A4
Rubix:6418764
Produsent:2551143 6
EAN:4043377357663


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-511 AFNOR-kontaktbrickor modell S A4 6X3X0,5 - 2551143 6
AFNOR serrated conical spring washers type S A4 6X3X0,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Standard | NFE 25511 |
| Type | afnor contact washers form s |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Klasse | A4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
198,26 kr Eks. mva
/ pakke
247,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
6 mm
Type
Metrisk diameter
M3