Referanser
Spartex:RONLARGA2,7A4
Rubix:6418341
Produsent:67974027
EAN:4043377403803


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
Produktinformasjon : DIN 6797 Tandbrickor, modell A A4 38X2,7X1,5 - 67974027
Toothed lock washers, type A A4 38X2,7X1,5 DIN 6797
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
| Standard | DIN 6797 |
| Type | fan washers, form a |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Tykkelse | 1.5 mm |
| Klasse | A4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
254,96 kr Eks. mva
/ pakke
318,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
2.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
38 mm
Type
Metrisk diameter
M2,5