Referanser
Spartex:RONAZA25A4
Rubix:6408139
Produsent:679840250
EAN:4043377146502


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
Produktinformasjon : DIN 6798 Tandbrickor, modell A A4 38X25X4,5 - 679840250
Serrated lock washers type A A4 38X25X4,5 DIN 6798
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 38 mm |
| Standard | DIN 6798 |
| Type | fan washers, form a |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tykkelse | 4.5 mm |
| Klasse | A4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
63 204,92 kr Eks. mva
/ pakke
79 006,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
38 mm
Type
Metrisk diameter
M25