Referanser
Festo:PAN-V0-10X1,25-SW
Rubix:488281
Produsent:160552

Produktinformasjon : Slang, PAN-V0-10X1,25-SW - 160552 - FESTO
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Farge | svart |
| Materiale | pa12-p; pvc-p sheath |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 90 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
139,98 kr Eks. mva
/ meter
174,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel