Filter Festo MS6-LF-1/2-CUV-Z

Compressed Air Filter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LF-1/2-CUV-Z
Rubix:495784
Produsent:529614
EAN:4052568164058
MS6-LF-1/2-CUV-Z Filter

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)g 1/2 ''
Filterenhet5 µm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filter, MS6-LF-1/2-CUV-Z - 529614 - FESTO


Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z 5 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from right to left. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=fully automatic

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1073 g
Gjengediameter (tommer)g 1/2 ''
Filterenhet5 µm
Materialedie-cast aluminium
Luftmengde3200 l/min
Min. service trykk2 bar
Maks service trykk12 bar
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
1 243,29 kr Eks. mva
/ stykk
1 554,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel