Filter Festo LFX-1/8-D-MINI

Active Carbon Filter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LFX-1/8-D-MINI
Rubix:496319
Produsent:532779
EAN:4052568086213
LFX-1/8-D-MINI Activated carbon filter

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)g 1/8 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Aktiv kolfilter, LFX-1/8-D-MINI - 532779 - FESTO


Activated carbon Filter LFX-1/8-D-MINI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt427 g
Gjengediameter (tommer)g 1/8 ''
Typeactive carbon filter lfx-1/8-d-mini 532779
Materialebody: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter media: activated carbon fabric; seals: nbr; bowl protection: aluminum
Luftmengde360 l/min
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk16 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Tilkoblingfemale thread g1/8
1 844,46 kr Eks. mva
/ stykk
2 305,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel