Referanser
Festo:MS6-LF-1/2-CRM
Rubix:495778
Produsent:529607
EAN:4052568085339

Dokumenter
Produktinformasjon : Filter, MS6-LF-1/2-CRM - 529607 - FESTO
Filter MS6-LF-1/2-CRM 5 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 720,9 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | g 1/2 '' |
| Filterenhet | 5 µm |
| Materiale | die-cast aluminium |
| Luftmengde | 3200 l/min |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 20 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
461,27 kr Eks. mva
/ stykk
576,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel