Referanser
Festo:MS9-LFM-1-AUM-HF-DA
Rubix:501714
Produsent:553046
EAN:4052568195250

Dokumenter
Produktinformasjon : Ultrafinfilter, MS9-LFM-1-AUM-HF-DA - 553046 - FESTO
Micro Filter MS9-LFM-1-AUM-HF-DA 0.01 µm Filter, metal bowl guard, high flow rate, manual Condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter (tommer) | 1 '' |
|---|---|
| Filterenhet | 0.01 µm |
| Materiale | die-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 248,68 kr Eks. mva
/ stykk
5 310,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel