Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421255
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421255
Rubix:524070
Produsent:40421255



Produktinformasjon : Piston Seal T OF 16 X 7 X 6.5 / 4.5 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,911 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Inner diameter | 7 mm |
| Høyde | 6.5 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
