Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421283
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421283
Rubix:524097
Produsent:40421283



Produktinformasjon : Piston Seal T OF 40 X X 6 / 20 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4,921 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Høyde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
