Fast og variabel nøkkel Beta Tools 932 16X16
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:932 16X16
Rubix:6038168
Produsent:009320016
EAN:8014230036908




Produktinformasjon : 932 16X16-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 320 g |
| Åpning | 16x16 |
| Lengde | 193 mm |
| Type | spesialnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
