Referanser
Gedore:25 19
Rubix:6291480
Produsent:6188960
EAN:4010886618899

Produktinformasjon : Stikknøkkel 19 Mm pipe - 25 19 - 6188960 - Gedore
Socket wrench 19 mm Solid pattern with extra deep socket for protruding bolts With dome for pointed screw heads GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 539 g |
|---|---|
| Åpning | 19 |
| Lengde | 280 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
