Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 3359115889534XL
Collegegenser Varsel (3341)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3359115889534XL
Rubix:6454659
Produsent:3359115889534XL
EAN:7330509553800
Produktinformasjon : College varsel (3359), Marineblå/orange, 4XL - 3359115889534XL
Collegegenser i varselfarger med forsterket nakke- og skuldersøm. Genseren har 50 mm refleks og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Størrelse XXS-S er klasse 2. sertifisert og størrelse M-4XL er sertifisert i klasse 3.
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Sekundær farge | oransje |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
