Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 3358197453004XL
Collegegenser Varsel Glidelås (3358)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3358197453004XL
Rubix:6058446
EAN:7330509415702

Produktinformasjon : Collegegenser varsel (3358), Oransje, 4XL - 3358197453004XL
Synlighetsgenser med en perfekt passform og reflekser rundt slik at du kan sees fra alle kanter. Genseren har glidelås, to frontlommer og en brystlomme. Genseren er designet for maksimal arbeidskomfort. Den er sertifisert i henhold til EN 20471, XXS-S klasse 2, M-> Klasse 3, beskyttelsesklær med høy synlighet.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | collegegenser varsel oransje<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel