Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 335819745500S
Collegegenser Varsel Glidelås (3358)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:335819745500S
Rubix:6058435
EAN:7330509400739

Produktinformasjon : Collegegenser varsel (3358), Rød Highvis, S - 335819745500S
Synlighetsgenser med en perfekt passform og reflekser rundt slik at du kan sees fra alle kanter. Genseren har glidelås, to frontlommer og en brystlomme. Genseren er designet for maksimal arbeidskomfort. Den er sertifisert i henhold til EN 20471, XXS-S klasse 2, M-> Klasse 3, beskyttelsesklær med høy synlighet.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | collegegenser varsel rød highvis<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel