Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 354625283389XXL
Hettegenser Varsel (3546)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:354625283389XXL
Rubix:6275800
EAN:7330509609972

Produktinformasjon : Hettegenser Varsel (3546), Gul/Marineblå, XXL - 354625283389XXL
Tofarget hettegenser med kengurulomme og mørke paneler på områder som er utsatt for tilsmussing. Genseren har glidelås og tredelt hette for god passform. Praktiske funksjoner som hull til ørepropper i lommen og telefonlomme med glidelås. Genseren er godt synlig fra alle hold. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
100% polyester, jersey, børstet innside, 270 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | hettegenser varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, jersey, børstet innside, 270 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel